※標準
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルトピッチ周長(mm)
227.58
注文コード
47863496
品番
112MXL12.7
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
ベルトピッチ周長
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
12.7
歯数
112
歯ピッチ(mm)
2.032
ベルトピッチ周長(mm)
227.58
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
12.7
使用温度範囲(℃)
-30〜80
高さ(mm)
1.11
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
6