青銅5Kねじ込み形玉形弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47864436 品番 B5S
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 呼び圧力5K 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)110 寸法H(mm)139 寸法D(mm)100 接続ねじ込み JIS規格JIS B 2011適合品 呼び径(inch)1.5 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 最大圧力(MPa)-29℃〜120℃:0.7、159℃以下:0.5 素材青銅 材質(弁棒)NBY バルブ種類ストップバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする