大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの グローブバルブ
青銅10Kねじ込み形玉形弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47864470
品番
B10S
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び圧力
10K
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
84
寸法D(mm)
55
接続
ねじ込み
JIS規格
JIS B 2011
呼び径(inch)
3/8
材質(フタ)
CAC406
最大圧力(MPa)
-29℃〜120℃:1.4、185℃以下:1.0
素材
青銅
材質(弁棒)
C3531
バルブ種類
ストップバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材