大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの グローブバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47865145
品番
D10SB
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
材質(本体)
FCD450-10
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
196
寸法D(mm)
125
材質(シート)
SUS403
接続
フランジ
呼び径(inch)
2
材質(フタ)
FCD450-10
材質(弁体)
SUS403
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
各種認証
JV4-2
バルブ種類
ストップバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材