大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
マレアブル鋳鉄10Kねじ込み形リフト逆止め弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47865154
品番
D10SLCH
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
材質(本体)
FCMB350-10
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
37.5
材質(シート)
SUS403
接続
ねじ込み
呼び径(inch)
1/2
材質(フタ)
FCD450-10
材質(弁体)
SUS403
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材
マレアブル鋳鉄
バルブ種類
リフトチェッキ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材