大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47865240
品番
D10LCH
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
10K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
47.5
材質(シート)
SUS403
接続
フランジ
呼び径(inch)
1
材質(フタ)
SUS403
材質(弁体)
SUS403
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
バルブ種類
リフトチェッキ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材