※標準

1285DH150 タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865422 1285DH150 タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865422 1285DH150 タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865422 1285DH150 タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865422

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)38.1 ベルトピッチ周長(mm)3263.9 注文コード47865422 品番1285DH150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,660
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など337種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形H ベルト幅(mm)38.1 歯数257 歯ピッチ(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)3263.9 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び長さ(inch)128.5 ベルト呼び幅150 使用温度範囲(℃)-30〜80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする