ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47865608 品番 D10GOH
参考基準価格(税別)¥661,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
呼び径(A)250 呼び圧力10K 材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)330 寸法H(mm)1195 寸法D(mm)450 材質(シート)SUS403又はSUS410 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 呼び径(inch)10 材質(フタ)FCD-S 材質(弁体)S25C又はA105 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-5 材質(弁棒)SUS403又はSUS410 バルブ種類ゲートバルブ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする