曜日別特売
D16C ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ 47866195

ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
材質(弁体)FCD450-10
内容量1台注文コード47866195品番D16C
参考基準価格(税別)¥570,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800
呼び径(A)200呼び径(B)8呼び圧力16K材質(本体)FCD450-10寸法L(mm)495寸法H(mm)270材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403呼び径(inch)8材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CFバルブ種類スイングチェッキ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする