曜日別特売
1369MXL4.8 タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866244

※標準

1369MXL4.8 タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866244
1369MXL4.8 タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866244
1369MXL4.8 タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866244
1369MXL4.8 タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47866244

タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47866244品番1369MXL4.8
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXLベルト幅(mm)4.8歯数1369歯ピッチ(mm)2.032ベルトピッチ周長(mm)2781.81材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅4.8使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする