ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47866649 品番 D20SSH
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力20K 材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)160 寸法H(mm)225 寸法D(mm)180 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(ガスケット)H1215 呼び径(inch)2 材質(フタ)FCD-S 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ストップバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする