大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形リフト逆止め弁
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
呼び径(inch)
1.25
注文コード
47866877
品番
D20LCH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
66
材質(シート)
SUS403
接続
フランジ
材質(ガスケット)
H1215
呼び径(inch)
1.25
材質(フタ)
SCS1
材質(弁体)
SUS403
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材
ダクタイル鋳鉄
各種認証
JV4-4
バルブ種類
リフトチェッキ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材