大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47866929
品番
D20COH
参考基準価格(税別)
¥241,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
318
寸法H(mm)
160
材質(シート)
S28C
接続
フランジ
材質(ガスケット)
H1215
材質(ヒンジピン)
SUS403
呼び径(inch)
3
材質(フタ)
SS400
材質(弁体)
S28C
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材
ダクタイル鋳鉄
バルブ種類
スイングチェッキ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材