アミッタリ
アミッタリの 環境測定(自然環境/安全環境)
アミッタリの 環境測定その他関連用品
リフレクトメーター(クリプトメーター)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47867175
品番
ARM-216
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
付属品
本体、標準ボード(黒、白、各1)、テストボード(黒、白、各1)、電源アダプター、光学クリーニングクロス、キャリーケース、取扱説明書
仕様
(測定域(センサー開口部))7×14mm(楕円形)
寸法(mm)
141×45×79
測定範囲
0〜100
質量(g)
310
電源
3.7V、リチウムバッテリー
分解能
0.1
精度(%)
±1
使用環境温度(℃)
0〜40
繰返し精度
0.3
使用環境湿度(%)
85以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870