パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ナチュレ 木製スプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47867306
品番
B-5682
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
表面塗装:天然うるし、本体:天然木
形状
木製スプーン
全長(mm)
155
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
7
全長A×幅B×高さC(mm)
155×40×20
食器の種類
洋食器