nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP シングル8 1 マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47869177
品番
74HCT4051D,112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
構成
シングル81
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
供給電圧(V)
5
スイッチ種類
アナログマルチプレクサ
ピン数(ピン)
16
電源タイプ
デュアル、シングル
入力信号
シングエンド
出力信号
シングルエンド
デュアル供給電圧(V)
±2.5
動作温度範囲(℃)
-40〜125
1チップ当たりのチャンネル数
1
寸法(mm)
10×4×1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応