KCB-590H キッチンキャビネット アイリスオーヤマ 47874464

KCB-590H キッチンキャビネット アイリスオーヤマ 47874464
KCB-590H キッチンキャビネット アイリスオーヤマ 47874464

キッチンキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル/ブラック
内容量1台注文コード47874464品番KCB-590H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ライフスタイルに合わせてお好みのボードが選べる、キッチンキャビネットです。幅約60cm、奥行き約40cmで場所を取らない省スペースです。現代の住環境に合わせたサイズに設計しています。お客様組み立てとなります。【本体上部】扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。食器などをしまえます。オープンスペースは浅めの可動棚で調味料ラックやディスプレイ収納として使用できます。2口コンセント付きです。【本体下部】下天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。引き出し収納は、カトラリーや小物類の収納に便利です。深型で使いやすい引き出しです。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。食器や調理器具、ストック食品などを収納できます。スチール脚は約8.3cmあり、お掃除がしやすくなっています。全体のデザインをすっきりみせます。

材質
【下天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
【背板・引き出し底板】プリント紙化粧繊維板
【その他】プリント紙化粧パーティクルボード
【脚パイプ】スチール(エポキシ樹脂塗装)
ナチュラル/ブラック質量(g)41370耐荷重(kg)全体69、本体上部:天板5、固定棚板5、可動棚板(小)2、可動棚板(大)1枚あたり5、本体下部:天板20、引き出し3、可動(棚板1枚あたり)7、底板10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×398×1767
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき980/税込1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする