オープンウッディサークル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47874708 品番OPWS-960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

前パネルが取り外し可能なウッディサークルです。外したパネルは背面のフックに掛けておくことができます。お手入れ品やおやつ等を収納できるバスケットと給餌給水器付きです。ワンタッチピンを差し込むだけで工具不要で簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できるらくらくスライド扉です。

適合超小型犬、小型犬 材質【パネル】フレーム:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂、線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、扉ロック:ABS樹脂【固定ピン】ポリアセタール【トレー】塩化ビニル樹脂【給餌給水器】本体:ポリプロピレン、線材:スチール(ニッケルクロムメッキ)【バスケット】スチール(エポキシ粉体塗装) ダークブラウン 質量(g)12200 内寸(mm)890×585×630 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×665×635 入口寸法(mm)355×500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,520 / 税込 ¥2,772
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする