システムサークルトレー付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47874735 品番 STS-600TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

汚れ防止に最適なトレー付きのシステムサークルです。トレーにはサークルのガタツキを防ぐバックルと床傷を防止するゴム脚が付いています。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。開け閉めラクラクのスライドドア仕様です。移動に便利なキャスター付きです。

材質線材:スチール(粉体塗装)、トレー・パネルジョイント:ポリプロピレン、コーナージョイント・バックル・ロック:ABS樹脂、キャスターストッパー:ポリエチレン マットブラウン 質量(g)7200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×630×645 トレー内寸(mm)820×525 対応寸法(mm)(シーツ)ダブルワイドサイズ/900×590 入口寸法(mm)320×495
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,520 / 税込 ¥2,772
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする