DT-01 / DT-01+ / DT-E1 / DT-E1+(品番:98913/25028/99113/25029)用のコンパクトタイプのスピーカー。 標準スピーカーに対して約4mm薄くなりました。 直径も28mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。 ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。 ・スピーカーサイズ:Φ28×6mm ・インピーダンス:32Ω ・サウンドプレッシャーレベル:115dB ・重さ:6g(片側) / ケーブル長:約145mm