曜日別特売
24397 GIVI フィッティング PLO3118CAM DAYTONA(デイトナ) 47875250

24397 GIVI フィッティング PLO3118CAM DAYTONA(デイトナ) 47875250
24397 GIVI フィッティング PLO3118CAM DAYTONA(デイトナ) 47875250
24397 GIVI フィッティング PLO3118CAM DAYTONA(デイトナ) 47875250
24397 GIVI フィッティング PLO3118CAM DAYTONA(デイトナ) 47875250

GIVI フィッティング PLO3118CAM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47875250品番24397
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

GIVIサイドケースのフィッティング。
【適合車種】Vストローム1050/XT(20-22) [8BL-EF11M]
・対応サイドケース:OBKN48 / OBKN37
・純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。
・トップケースのフィッティングSR3117(品番:17693)同時装着可能

用途
適合車種:Vストローム1050/XT(20-22)
対応サイドケース:OBKN48/37専用
フィッティング名:PLO3118CAM
トップケースのフィッティングSR3117同時装着可能
適合車種Vストローム1050/XT(20-22)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする