GIVI フィッティング SR3117

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47875259 品番17693
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000

GIVIトップケースのモノキー/モノロック兼用フィッティング。
【適合車種】Vストローム1050/XT(20-22) [8BL-EF11M]
・対応ベースプレート: モノキーはM5ベース(品番:90140)、モノロックはM5Mベース(品番:90110)
・ 最大積載重量:モノキー6kg、モノロック3kg
・サイドケースフィッティングと同時装着可能

用途
適合車種:Vストローム1050/XT(20-22)
トップケース:モノキー/モノロック兼用フィッティング
対応ベースプレート:M5べース / M5Mベース
最大積載重量:モノキー6kg、モノロック3kg
適合車種Vストローム1050/XT(20-22)
注意
※ M5ベースはM7、M9A、M9Bベースと、M5MベースはM6Mベースと取付互換性があります。お好みで選択してください。
※ M5Mベースは30L以上のモノロックケースで使用してください。30L未満のモノロックケース(B270N、B27N、B260NX、E250、E230:廃番)ではラバーストッパーが接しない箇所が生じ、走行中のガタつき(保証対象外)の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47875259 17693 64929306 17693 画像準備中 GIVI SR3117 キャリア V-STROM DAYTONA(デイトナ) 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする