GIVI フィッティング GIVI PL3112CAM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47875268 品番96665
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

GIVIサイドケースのフィッティング。
【適合車種】Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)
・対応サイドケース:OBKN48 / OBKN37専用
・純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。
・トップケースのフィッティングSR3112(品番:96729)同時装着可能。

用途
適合車種:Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)
対応サイドケース:OBKN48/37専用
フィッティング名:PL3112CAM
トップケースのフィッティングSR3112同時装着可能
適合車種Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする