色背・座:(PPシート)ライトグレー、座パッド:(レザー)ブラック、脚:メッキ全高(mm)800座面高さ(mm)470座面寸法(幅×奥行)(mm)412×410本体質量(kg)5.3仕様手荷物に配慮した背の形状、フルラウンドシート、30mm厚のクッション材質背:抗菌剤入りポリプロピレン、座:(座板)抗菌剤入りポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、脚:スチール丸パイプ(クロームメッキ)、キャスター:ポリウレタン巻き質量(kg)5.3タイプメッキ脚耐荷重(kg)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×515×800座面寸法(幅W×奥行D)(mm)412×410スタック(可能数)4脚サービス分類組立・設置・取付