仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.汎用NPNトランジスタ、最大1A、ONSemiconductor
ピン数(ピン)3
パッケージCPH
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)100
最大パワー消費(mW)900
最大エミッタ-ベース間電圧(V)6
最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)1.2
最大コレクタ-ベース間電圧(V)120
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)1
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン140
最大動作周波数(MHz)120