画像準備中

表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47882425 品番EEEHBJ221UAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)5.8 取付方式表面実装 電圧(V)DC6.3 寿命2000h 許容差±20% 動作温度(℃)-40 リーク電流(μA)3 リップル電流(mA)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする