メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 使い捨てスプーン・フォーク
木製フォーク・ナプキン未晒完封セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50セット)
注文コード
47882646
品番
004537048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
プラスチック不使用で環境にやさしい、木製フォークと未晒のナプキン入りの未晒紙完封セット。セットされていて個包装なので、オペレーションの効率アップや衛生面配慮にも貢献します。
1袋50セット
材質
白樺、紙
長さ(cm)
【フォーク】16
寸法(cm)
【ナプキン】30×30