エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PS樹脂
注文コード
47888620
品番
TM-2462
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書、壁掛け用ネジ
材質
PS樹脂
電源
不要
測定項目
温度・湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:約120×112×40
本体質量(g)
260
精度
温度計:±1℃(0〜40℃)、湿度計:±5%RH(35〜75%RH常温)
1目盛(℃)
2
温度測定範囲(℃)
10〜40
湿度測定範囲(%)
20〜90
保証期間
1年間
設置場所
壁掛け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防雨
1目盛(%)
5
校正証明書
なし