SMHC吸着面

SMHC8 マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業 47889810 SMHC8 マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業 47889810

マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47889810 品番 SMHC8
参考基準価格(税別)¥518 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。
Φ4〜10まで5種類のバリエーションがあります。
各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。
さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。
吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。

用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 長さ(mm)10 質量(g)3.5 吸着力(N)20 深さ(mm)取付ねじ:5 公差(mm)直径:+0/-0.1 取付ねじサイズM3×0.5 直径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※*吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※*吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※磁石材料との反応によりメッキが黒ずむ場合があります。
※タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。
※非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47889785
2023-10-26
用途:
機械組み込み
製造業

安価ながら通常のものと遜色なく特に劣るところは見当たりませんでした。Φ5で3Nの吸着力があるのでスペースが確保しにくい場所でも必要な吸着力を確保することができました。このサイズで吸着面をフラットに研磨したタイプも品ぞろえして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする