寸法D(mm)74
寸法H(mm)2.5
寸法K(mm)15
寸法LA(mm)45
寸法LB(mm)60
外径O.D.(Φmm)119.9
寸法W(mm)40
最大軸穴径d(Φmm)42
最小軸穴径d(Φmm)20
適合フランジ外径D(mm)126
適合フランジ内径P(mm)100
適合フランジ厚t(mm)1.6
歯数30
呼び幅150(38.1mm)
付属品フランジ
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)12.7
適合フランジF-16126100
概略質量(kg)4.12
歯形H
ピッチ径(Φmm)121.28