LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード47890720 品番LEDVALUE-MR16-12V-35-36ド-827
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
電圧(V)12 消費電力(W)4.5 口金GU5.3 色温度(K)2700 ランプ寿命1500時間 定格光束(Lm)380 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする