OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの LED電球
OSRAMの 一般電球タイプLED電球
調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
47890729
品番
LEDVALUE-MR16-12V-43-36ド-940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
7.8
口金
GU5.3
色温度(K)
4000
ランプ寿命
15000時間
定格光束(Lm)
500
電球の種類
LED