OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの LED電球
OSRAMの 一般電球タイプLED電球
調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
47890756
品番
LDA7L-G-TR-DIM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
7
色温度(K)
2700
定格光束(Lm)
8000
電圧(V)
100
口金
E26
ランプ寿命
15000時間
配光角度(°)
300
電球の種類
LED