※標準

334DL075 タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47891821 334DL075 タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47891821 334DL075 タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47891821 334DL075 タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47891821

タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47891821 品番 334DL075
参考基準価格(税別)¥16,070 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形L ベルト幅(mm)19.1 歯数89 歯ピッチ(mm)9.525 ベルトピッチ周長(mm)847.72 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び長さ(inch)33.4 ベルト呼び幅75 使用温度範囲(℃)-30〜80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47890857
2016-02-12
用途:
自社の機械

ぴたっと合うベルトが直ぐに来て助かりました。価格がもうちょっと安価だと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする