※B形

36H150B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47893684 36H150B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47893684 36H150B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47893684

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅150(38.1mm) 歯数36 形状B形 注文コード47893684 品番36H150B
参考基準価格(税別)¥19,360 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び幅・歯数・形状など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)82 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)20 寸法LA(mm)45 寸法LB(mm)65 外径O.D.(Φmm)144.16 寸法W(mm)40 最大軸穴径d(Φmm)48 最小軸穴径d(Φmm)20 適合フランジ外径D(mm)152 適合フランジ内径P(mm)134 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数36 呼び幅150(38.1mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)12.7 適合フランジF-16152134 概略質量(kg)6.16 歯形H ピッチ径(Φmm)145.53
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする