アルファソニック タチウオテンヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 種別175 注文コード47894509 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

チタントップ(CTS)搭載

種別175 全長(m)1.75 寸法L1(mm)480 寸法L2(mm)365 自重(g)103 元径(mm)10 継数(本)2(B) 仕舞(cm)134 錘負荷(号)30-60 先径(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする