アルファタックル
サイバードフネ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
自重(g)
200
種別
ST 150PH パワーハンドル
注文コード
47896898
品番
-
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
自重・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
船のエントリーに最適な小型両軸リール
種別
ST 150PH パワーハンドル
ベアリング
(ボールベアリング)3BB+1RB
自重(g)
200
ギア比
6.3:1
最大ドラグ(kg)
4
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
68
糸巻量
(PE/号)#2 200m
注意
※糸は付属しません