※標準

40S2M856 スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47900081 40S2M856 スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47900081 40S2M856 スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47900081

スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)856 注文コード47900081 品番40S2M856
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はベルトピッチ周長など219種類から選べます 他の種類を見る

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法PLD(mm)0.254 歯数428 ベルト幅(mm)4 材質(ベルト)クロロプレンゴム 呼び幅4mm 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)856 高さ(mm)1.36 タイプ標準 ピッチ(mm)2 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)8.91 ベルト形S2M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47899887
2023-09-16
用途:
機械のメンテナンス用
その他業種

色々探していましたが、丁度ほしいサイズが手に入り助かりました。また機会があれば、他のサイズも購入したいです。

対象商品:
47898164
2021-10-26
用途:
家電の修理

時々ベルトが滑るようになったので交換しました。安定して動作するようになり満足しています。このベルトを探し当てるまで少し手間取りました。

1人が参考にしています
対象商品:
47898103
2013-08-22
用途:
掃除機のヘッド部分の補修
OZハウス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

掃除機ヘッド部ブラシ駆動ベルト交換およびスペア用として購入、純正品とほぼ同様の仕様。さらに歯数の少ない品番もあるので、それらがラインナップされればありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする