D3 LEDライティングキッド

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47902324 品番DENDNL.D3.050
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能な36Wライトを提供するために開発されました。D3 ドライビングライトは、各ライトポッドにスポットおよびハイブリッドドライビングレンズを含むDENALI独自のTriOptic(TM) ビームシステムを備えています。以前のTriOptic(TM)ライトとは異なり、D3 ハイブリッドドライビングビームは北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、公道走行可能なハイビームを提供します。しかし、公道での法定精度にはこだわらず、オフロードでもご使用いただけるように開発されています。D3 スポットレンズは、最大ビーム距離が1900フィート(約579.1m)を超えるように設計されており、D3 LEDライトに匹敵する他の36Wのライトはございません。スポットビームは非常に印象的で、一流の競合他社の実際にサイズが2倍のライトよりも優れた性能を発揮します。

セット内容D3 LED ライト ポッド (スポット レンズ搭載)、D3 ハイブリッド レンズ、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール 質量(g)ポッド:約270 消費電力(W)36(3A) 直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約88.9(3.5インチ)×約66.5(2.62インチ) LED(3x)11 W Cree XP-P LED 互換性DataDim(TM):有 明るさ(Lm)2100 各種認証ハイブリッド レンズ認証:SAE/DOT J581 & ECE R112、スポットレンズ認証:ECE R112 防水性IP67防水および水中使用可能 ビーム距離(m)約579.1(1910フィート) 動作電圧(V)DC9-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする