FLK-T3000FCK 熱電対温度計

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47902909 品番FLK-T3000FC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに
対応
ITS-90
80PK-1付属
(-40〜260℃)

用途K熱電対温度計 付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池 仕様【測定カテゴリ】NA 寸法(mm)160×66×38 対応ITS-90、80PK-1付属(-40〜260℃) 温度(プローブ確度)本体確度には含まれません 表示範囲(℃)-200〜1372 防塵防水性能IP42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする