Omron PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC5 併用可能製品SYSMACCJSeries 注文コード47902953 品番CJ1WMAD42OSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電圧・併用可能製品など8種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC5 入力方式Analogue 出力方式Analogue 出力数2 モジュールInput/Output 仕様アナログI/Oモジュール.すべてのモジュールの対応範囲0-5V、0-10V、1-5V、±10V、4-20mA分解能12ビット(;510-1423510-1423及び;512-5946512-5946は11ビット)1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力 長さ(mm)90 幅(mm)31 深さ(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SYSMACCJSeries 入力数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする