Omron インバータ MX2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903547 品番3G3MX2A4022ECHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)400 許容電流(A)6.9 フェーズ- 仕様MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。 全長(mm)128 シリーズMX2 全幅(mm)108 出力周波数(Hz)0.1〜1000 相数3 周囲温度(℃)-10〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性最大15kW200%の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御VT120%/1分とCT150%/1分の二重定格IM及びPMモータ制御ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠ロジックプログラミング電流ベクトル制御高い始動トルク0.5Hzで200%VT120%/1分とCT150%/1分の二重定格最大1000Hzの速度範囲オープンループベクトルでのトルク制御位置決め機能組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御)標準としてユーザのプログラミングが可能ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM)PCプログラミング用USBポート制御ボード用24Vdcバックアップ電源フィールドバス通信Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen 全体的な深さ(mm)171 許容入力(kW)2.2 コントロールパネルあり フィールドバス通信タイプProfibus、OmronMX2単相、3相入力.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする