※B形

50S3M100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47903676 50S3M100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47903676 50S3M100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47903676 50S3M100B-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47903676

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数50 呼び幅10mm 形状B形 注文コード47903676 品番50S3M100B-AL
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は歯数・呼び幅・形状など60種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)34 寸法H(mm)2 寸法K(mm)8 寸法LA(mm)11 寸法LB(mm)23 外径O.D.(Φmm)46.98 寸法PLD(mm)0.381 寸法W(mm)11 最小軸穴径d(Φmm)8 最大軸穴径d(Φmm)27 適合フランジ外径D(mm)51 適合フランジ内径P(mm)36 適合フランジ厚t(mm)1 歯数50 呼び幅10mm 材質高力アルミニウム合金 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)3 適合フランジF-105136 概略質量(kg)0.082 歯形S3M ピッチ径(Φmm)47.75
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする