omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
Omron インバータ V1000
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
-
許容電流(A)
2.1
注文コード
47903933
品番
VZA40P4BAA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
シリーズ・許容電流
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
400
許容電流(A)
2.1
フェーズ
3
全長(mm)
128
シリーズ
-
全幅(mm)
108
保護等級
IP20
出力周波数(Hz)
0.1〜400
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
99
許容入力(kW)
0.75
コントロールパネル
あり
フィールドバス通信タイプ
Profibus