- 反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 47904686 - 反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 47904686 - 反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 47904686 - 反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 47904686 - 反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 47904686

反射安全ベスト 空調付 フルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47904686 品番 -
在庫数量:残り47点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。

用途熱中症対策 セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本 種別ベスト 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)(ファン)45 イエロー(蛍光) サイズL 直径(Φmm)(ファン)90 質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 適応身長(cm)165-170 バッテリー容量(mAh)10000 穴径(mm)90(ジャンパーの服) 定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はおひかえください。※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。※この製品は素材から染色・縫製した商品となり、多少の色ブレがありますのでご了承ください。※洗濯の際はコードを含めて全ての電気部品を取り外し、服のみお洗いください。※火気を取扱う場所で着用しないでください。素材の特性上、商品に着火する可能性があります。※夏場の車内は高温になっていますので、車内に絶対に放置しないでください。※使用方法を誤るとバッテリーが動作しなくなるおそれがあります。※ファスナーを閉める際は、ファスナー下部分をしっかり下して、はめ込まれていることを確認してから閉じてください。ファスナーが外れる原因となります。※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。※バッテリーが少ない状態で、ファンと接続し長期間放置しないでください。※長期保管する際は、電池パーツを服から外し、低温で乾燥した場所にて保管ください。※充電中は異常(本体の膨張、匂い等)を確認したら、直ちに充電を中止してください。※バッテリーは精密機器のため、落下や衝撃に気を付けてご使用下さい。※バッテリーを廃棄するばあいは、自治体の条例など定めがあれば条例に従って破棄してください。

商品説明動画

【反射安全ベスト 空調付 フルセット 】 熱中症対策に.
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする