Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ヒンジレバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47905053 品番 SSG-5L1H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
アクチュエータの種類ヒンジレバー コンタクト定格電圧(V)AC125/DC14 コンタクト定格電流(A)5 ターミナルタイプはんだ 仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm 保護等級IP40 操作力(N)0.6 材質(コンタクト) 機械的寿命1000万回Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜125 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC リリース力(N)0.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする