EEFCT1D470R 表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ Panasonic(パナソニック) 47905306

表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47905306 品番EEFCT1D470R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電圧・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る
仕様SP-CAPCシリーズ.パナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。.SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A/V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用途に適しています。.特長と利点.CX、CT、CXシリーズは低プロファイル高電圧製品10Vdc〜35Vdc高リプル電流使用温度範囲-55〜105公称静電容量範囲10μF〜100μF静電容量の許容差±20%RoHS指令に適合低プロファイル(高さ1.1mm、1.4mm、1.9mm) 寸法(mm)7.3×4.3×1.4 高さ(mm)1.4 取付方式表面実装 奥行(mm)4.3 寿命2000h 許容差±20% テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)40 リーク電流(μA)282 リップル電流(A)3.2 静電容量(μF)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする