EEFCD0G560R 表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ Panasonic(パナソニック) 47905787

表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3500個) 電圧(V)DC4 注文コード47905787 品番EEFCD0G560R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電圧・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)7.3×4.3×1.8 高さ(mm)1.8 取付方式表面実装 奥行(mm)4.3 電圧(V)DC4 寿命1000h 許容差±20% テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)18 リップル電流(A)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする