メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47907072 品番 600MTS14M1400
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。

ベルト形MTS14M ベルト幅(mm)60 歯数100 歯ピッチ(mm)14 ベルトピッチ周長(mm)1400 材質(ベルト)高硬度合成ゴム ベルト呼び長さ1400 ベルト呼び幅600 高さ(mm)10.2 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)151.52 寸法PLD(mm)1.397

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする