セーフティ CPUユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●セーフティI/Oコネクション数:32●FSoEマスタコネクション数:32 注文コード47908255 品番NX-SL3300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●セーフティI/Oコネクション数:32●FSoEマスタコネクション数:32 容量(プログラム)512KB 質量(g)75以下 消費電力(W)CPUユニットに接続:1.25以下、通信カプラユニットに接続 0.90以下(NXユニット電源) 構造盤内内蔵型(開放型) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×100×71 高度(m)2000以下 使用周囲温度(℃)0〜55 取付け方法DINレール取付(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15) 絶縁階級CLASS II(I SELV) 耐ノイズIEC61131-2準拠、IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 取付方向取付方向:・CPUユニットに接続、正面取付方向が可能・通信カプラユニットに接続 、6方向が可能・制限:制限はありません。 汚染度(使用環境)汚染度2以下 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回 耐振動IEC60068-2-6に準拠5〜8.4Hz 振幅3.5mm、8.4〜150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 過電圧保護U 電流容量I/O電源端子なし RoHS指令(10物質対応)対応 プログラムメモリ容量512KB I/O点数256点(最大セーフティ) 保存湿度範囲(%RH)保存周囲温度 使用周囲湿度(%RH)10〜95(結露・氷結のないこと) I/O電源消費電流(mA)消費なし EMCイミュニティレベルゾーンB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする